Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000 18 mm

Réf.: 614870 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 6000 Joker
    Ouverture 18 mm
    Longueur de clé L 235 mm
    Largeur mâchoires b 39 mm
    Hauteur de mâchoire h1 9 mm
    Hauteur de bague h2 11 mm
    ⌀ bague D 33,8 mm
    Position de l'œil 0 degré
    Nombre de dents 80
    Angle d'ajustement 4,5 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome-molybdène
    Surface chromé mat
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Cliquet réversible non
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 614870 18
    EAN / GTIN 4013288212658
    Réf. fabricant 05073278001

    Description

    Exécution:

    Forgées par estampage. Côté œil avec robuste cliquet de précision de fonctionnement libre (80 dents) avec angle d’ajustement particulièrement petit de 4,5°.
    Le côté fourche avec profil 12 pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d’extrémité, empêche tout glissement et présente un petit angle de reprise.

    Matière(s):

    Acier au chrome-molybdène, chromé mat.