Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet JOKER 6000 11

Réf.: 614880 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 6000 Joker 11 Set 1
Nombre de clés 11
Ouverture 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Position de l'œil 0 degré
Nombre de dents 80
Angle d'ajustement 4,5 degré
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Emballage Trousse
Dim. ouvertures de clés métrique
Butée d'extrémité côté mâchoire oui
Fonction de blocage côté mâchoire oui
Avec tête pivotante non
Cliquet réversible non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614880 11
EAN / GTIN 4013288167521
Réf. fabricant 05020013001

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec robuste cliquet de précision de fonctionnement libre (80 dents) avec angle d’ajustement particulièrement petit de 4,5°.
Le côté fourche avec profil 12 pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d’extrémité, empêche tout glissement et présente un petit angle de reprise.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Livraison:

1 clé de chaque 614870: Réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19