Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000 10 mm

Réf.: 614870 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 6000 Joker
Ouverture 10 mm
Longueur de clé L 159 mm
Largeur mâchoires b 22 mm
Hauteur de mâchoire h1 5,5 mm
Hauteur de bague h2 7,2 mm
⌀ bague D 21 mm
Position de l'œil 0 degré
Nombre de dents 80
Angle d'ajustement 4,5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Cliquet réversible non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614870 10
EAN / GTIN 4013288165268
Réf. fabricant 05073270001

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec robuste cliquet de précision de fonctionnement libre (80 dents) avec angle d’ajustement particulièrement petit de 4,5°.
Le côté fourche avec profil 12 pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d’extrémité, empêche tout glissement et présente un petit angle de reprise.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.