{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 15 mm | |
Longueur de clé L | 215 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 7 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 11 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Œil fortement coudé | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614600 15 | |
EAN / GTIN | 4062406220662 | |
Réf. fabricant | 614600 15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé mixte, exécution longue 15 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 10.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 5.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 9.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur mâchoires max. h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Longueur de clé L | 215 mm | 230 mm | 275 mm |
Ouverture | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-molybdène |
Hauteur de bague maximale h2 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |