{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 8 mm | |
Longueur de clé L | 145 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 5 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 7 mm | |
Position de l'œil | 10 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Œil fortement coudé | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614600 8 | |
EAN / GTIN | 4062406219680 | |
Réf. fabricant | 614600 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 6.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 3.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 5 mm | 5 mm |
Position de l'œil | 10 degré | 15 degré |
Longueur de clé L | 145 mm | 148 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague maximale h2 max | 7 mm | 7 mm |