Clé mixte, exécution longue 41 mm

Réf.: 614200 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 41 mm
Longueur de clé L 560 mm
Hauteur mâchoires max. h1 14 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 20 mm
Position de l'œil 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé sur nickel
Dim. ouvertures de clés métrique
Coté œil AS-Drive oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614200 41
EAN / GTIN 4018754019410
Réf. fabricant 40104141

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

Norme:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

AS-Drive − Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle AS-Drive. Avantages:
  • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé mixte, exécution longue  41 mm

Clé mixte, exécution longue 41 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF  103.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  37.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
CHF  39.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Surface chromé sur nickel phosphatée chromées
Position de l'œil 15 degré 15 degré 15 degré
Longueur de clé L 560 mm 442 mm 442 mm
Ouverture 41 mm 41 mm 41 mm
Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique
Hauteur de bague maximale h2 max 20 mm 26 mm 26 mm
Type de produit Clés Clés Clés