{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 24 mm | |
Longueur de clé L | 330 mm | |
Hauteur mâchoires max. h1 | 10,2 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 15,7 mm | |
Position de l'œil | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Coté œil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614200 24 | |
EAN / GTIN | 4018754019328 | |
Réf. fabricant | 40102424 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé mixte, exécution longue 24 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 28.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
CHF 13.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 18.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé |
Hauteur mâchoires max. h1 | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Surface | chromé sur nickel | chromé | chromé sur nickel |
Position de l'œil | 15 degré | 15 degré | 10 degré |
Longueur de clé L | 330 mm | 338 mm | 330 mm |
Ouverture | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome |