{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 18 mm | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Longueur de clé L | 170 mm | |
Epaisseur tête hmax | 12,2 mm | |
Position de la mâchoire | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé, avec isolation en plastique | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613330 18 | |
EAN / GTIN | 4035894044737 | |
Réf. fabricant | 504000110029 - 11MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé plate simple 100% isolées, Ouverture: 18mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
20,75 CHF
CHF 11.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF 1.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 15.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Longueur de clé L | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
Ouverture | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Epaisseur tête hmax | 12,2 mm | 6,5 mm | 13 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |