{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 16 mm | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Longueur de clé L | 160 mm | |
Epaisseur tête hmax | 10,7 mm | |
Position de la mâchoire | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé, avec isolation en plastique | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613330 16 | |
EAN / GTIN | 4035894044713 | |
Réf. fabricant | 6573520 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé plate simple 100% isolées, Ouverture: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
18,40 CHF
CHF 10.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 1.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 14.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Longueur de clé L | 160 mm | 165 mm | 165 mm |
Ouverture | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier spécial | |
Epaisseur tête hmax | 10,7 mm | 6,5 mm | 11,5 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |