{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 24 mm | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Longueur de clé L | 215 mm | |
Epaisseur tête hmax | 15 mm | |
Position de la mâchoire | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé, avec isolation en plastique | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613330 24 | |
EAN / GTIN | 2050001014504 | |
Réf. fabricant | 50400 0240 029 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé plate simple 100% isolées, Ouverture: 24mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
24,20 CHF
CHF 13.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
184 article(s) en stock
CHF 3.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 19.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Longueur de clé L | 215 mm | 230 mm | 230 mm |
Ouverture | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier spécial | |
Epaisseur tête hmax | 15 mm | 9,5 mm | 13,4 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |