Clés plates simples, Ouverture: 9mm

Réf.: 613300 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 9 mm
Norme DIN 894
Longueur de clé L 105 mm
Epaisseur tête hmax 4,5 mm
Position de la mâchoire 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier spécial
Surface bruni
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613300 9
EAN / GTIN 4045197384751
Réf. fabricant 613300 9

Description

Exécution:

Forgées; position de la mâchoire 15°, corps robuste.

Norme:

DIN 894

Matière(s):

Acier spécial (résistance 1200 − 1400 N/mm2). Surface noire.