Clés plates simples, Ouverture: 80mm

Réf.: 613300 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 80 mm
Norme DIN 894
Longueur de clé L 670 mm
Epaisseur tête hmax 23 mm
Position de la mâchoire 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier spécial
Surface bruni
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613300 80
EAN / GTIN 4045197385024
Réf. fabricant 613300 80

Description

Exécution:

Forgées; position de la mâchoire 15°, corps robuste.

Norme:

DIN 894

Matière(s):

Acier spécial (résistance 1200 − 1400 N/mm2). Surface noire.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier