{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 17 mm | |
Norme | DIN 894 | |
Longueur de clé L | 165 mm | |
Epaisseur tête hmax | 6,5 mm | |
Position de la mâchoire | 15 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | bruni | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613300 17 | |
EAN / GTIN | 4045197384836 | |
Réf. fabricant | 613300 17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clés plates simples, Ouverture: 17mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
116 article(s) en stock
CHF 1.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 14.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | DIN 894 | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
Longueur de clé L | 165 mm | 165 mm |
Ouverture | 17 mm | 17 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Epaisseur tête hmax | 6,5 mm | 12 mm |
Type de produit | Clés | Clés |