Clé à fourches coudée 13 mm

Réf.: 612800 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 13 mm
Longueur de clé L 160 mm
Epaisseur tête h 5,5 mm
⌀ alésage 8,5 mm
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 612800 13
EAN / GTIN 4024089009880
Réf. fabricant 00380001380

Description

Exécution:

Forgées, corps robuste et mâchoires résistante.

Utilisation:

Pour montage dans des endroits difficilement accessibles.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Béquilles correspondantes, voir codes art. 621600621800.