Béquille, étagée, Longueur totale: 175mm

Réf.: 621800 175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm
Longueur totale 175 mm
Matériau Acier spécial, chromé
Type de produit Béquilles (pour clé à tubes)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621800 175
EAN / GTIN 8413345203098
Réf. fabricant 621800 175

Description

Utilisation:

Grâce à la forme étagée, une béquille convient pour plusieurs dimensions de clés à tubes.

Norme:

Similaire à DIN 900 C.

Matière(s):

Acier spécial chromé.