• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Clé à fourches coudée, Ouverture: 22mm

Réf.: 612800 22
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 22 mm
Longueur de clé L 200 mm
Epaisseur tête h 8 mm
⌀ alésage 12,5 mm
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 612800 22
EAN / GTIN 4024089009927
Réf. fabricant 00380002280
Manufacturer Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Description

Exécution:

Forgées, corps robuste et mâchoires résistante.

Utilisation:

Pour montage dans des endroits difficilement accessibles.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Béquilles correspondantes, voir codes art. 621600621800.