{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 9 mm | |
Longueur de clé L | 103 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 18,9 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 3 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 75 degré | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 612200 9 | |
EAN / GTIN | 4018754018604 | |
Réf. fabricant | 40060909 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Petite clé à fourches, Ouverture: 9mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 10.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 5.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 75 degré | 75 degré |
Largeur mâchoires max. b1 | 18,9 mm | 22,5 mm |
Hauteur mâchoires max. h | 3 mm | 5 mm |
Longueur de clé L | 103 mm | 120 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés |