{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 9 mm | |
Longueur de clé L | 120 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 22,5 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 75 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé sur nickel | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 612205 9 | |
EAN / GTIN | 4062406260507 | |
Réf. fabricant | 612205 9 |