Petite clé à fourches 11 mm

Réf.: 612200 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 11 mm
    Longueur de clé L 116 mm
    Largeur mâchoires max. b1 24,2 mm
    Hauteur mâchoires max. h 3 mm
    Position de la mâchoire 1 15 degré
    Position de la mâchoire 2 75 degré
    Matériau Acier au chrome
    Surface chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 612200 11
    EAN / GTIN 4018754018628
    Réf. fabricant 40061111

    Description

    Exécution:

    Têtes très minces. Orientations différentes des fourches (15° et 75°), ouverture identique des deux côtés.

    Utilisation:

    En particulier pour travaux de montage dans des endroits confinés.

    Matière(s):

    Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Petite clé à fourches  11 mm

    Petite clé à fourches 11 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    16 article(s) en stock
    CHF  10.30
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    3 article(s) en stock
    CHF  6.20
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Position de la mâchoire 1 15 15
    Position de la mâchoire 2 75 75
    Surface chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement chromé sur nickel
    Longueur de clé L 116 134
    Dim. ouvertures de clés métrique métrique
    Matériau Acier au chrome Acier au chrome-vanadium
    Type de produit Clés Clés