Clé à fourches, pouces 32

Réf.: 610120 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 3110; ISO 3318
    Ouverture de clé 1 1.1/8 pouce
    Ouverture de clé 2 1.5/16 pouce
    Longueur de clé L 300 mm
    Largeur mâchoires max. b1 64 mm
    Largeur mâchoires max. b2 75 mm
    Hauteur mâchoires max. h 9,4 mm
    Position de la mâchoire 1 15 degré
    Position de la mâchoire 2 15 degré
    Dim. ouvertures de clés en pouces
    Anti-déflagrant non
    Ouvertures identiques des deux côtés non
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 610120 32
    EAN / GTIN 4018754019908
    Réf. fabricant 40435258

    Description

    Exécution:

    Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
    Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

    Norme:

    DIN 3110 / ISO 3318.

    Matière(s):

    Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.