Jeu de clés à fourches 11ZOLL

Réf.: 611000 11ZOLL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 11
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Dim. ouvertures de clés en pouces
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 611000 11ZOLL
EAN / GTIN 4018754080779
Réf. fabricant 96404307

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement; finition polie / chants arrondis.

Livraison:

1 clé à fourches de chaque 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16; 1.1/8×1.5/16 pouce en trousse tissu

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange