{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Ouverture de clé 1 | 7/16 pouce | |
Ouverture de clé 2 | 1/2 pouce | |
Longueur de clé L | 170 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 26 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 30 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 5,3 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | en pouces | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610120 7 | |
EAN / GTIN | 4018754019755 | |
Réf. fabricant | 40432832 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches, pouces 7
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 11.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 5.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 75 |
Largeur mâchoires max. b1 | 26 | 19,8 |
Hauteur mâchoires max. h | 5,3 | 4,6 |
Longueur de clé L | 170 | 107 |
Dim. ouvertures de clés | en pouces | métrique |
Type de produit | Clés | Clés |