{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil laiton | |
⌀ brosse D1 | 70 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 11 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 19 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574360 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934837 | |
Réf. fabricant | 574360 70X10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire sur tige Fil laiton 0,20 mm 70X10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
CHF 8.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 8.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 11 mm | 10 mm |
Longueur de garnissage H1 | 19 mm | 19 mm |
Matériau garnissage | Fil laiton | Fil en INOX |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ brosse D1 | 70 mm | 70 mm |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm |