{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil laiton | |
⌀ brosse D1 | 40 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 10 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 9 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 18 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574360 40X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934813 | |
Réf. fabricant | 574360 40X10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brosse circulaire sur tige Fil laiton 0,20 mm 40X10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 6.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
51 article(s) en stock
CHF 3.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 3.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Longueur de garnissage H1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Matériau garnissage | Fil laiton | Fil d'acier | Fil d'acier |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm |
Vitesse de rotation max. | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Torsadage | ondulé | ondulé | ondulé |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire | Brosse circulaire |