{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil laiton | |
⌀ brosse D1 | 60 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 15 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 17 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574360 60X15 | |
EAN / GTIN | 4067263934820 | |
Réf. fabricant | 574360 60X15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Brosse circulaire sur tige Fil laiton 0,20 mm 60X15 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 9.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 6.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 10.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Matériau garnissage | Fil laiton | Fil d'acier | Fil en INOX |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ brosse D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Torsadage | ondulé | ondulé | ondulé |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |