Brosse circulaire sur tige Fil d’acier 0,30 mm 70X16 mm

Réf.: 574000 70X16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 70 mm
Epaisseur des soies 0,3 mm
Largeur de garnissage L1 14 mm
Longueur de garnissage H1 19 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Torsadage ondulé
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574000 70X16
EAN / GTIN 4017359007174
Réf. fabricant 417163

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.
Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Brosse circulaire sur tige Fil d’acier 0,30 mm 70X16 mm

Brosse circulaire sur tige Fil d’acier 0,30 mm 70X16 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock
CHF  10.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF  6.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  9.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Largeur de garnissage L1 14 mm 14 mm 13 mm
Matériau garnissage Fil d'acier Fil d'acier Fil en INOX
Epaisseur des soies 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1 15 000 min-1 15 000 min-1
Torsadage ondulé ondulé ondulé
Type de produit Brosse circulaire Brosse circulaire Brosse circulaire
⌀ queue Ds 6 mm 6 mm 6 mm