{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 70 mm | |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 14 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 19 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574050 70X16 | |
EAN / GTIN | 4067263907022 | |
Réf. fabricant | 574050 70X16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brosse circulaire sur tige Fil d’acier 0,30 mm 70X16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 6.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 9.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 14 mm | 13 mm |
Matériau garnissage | Fil d'acier | Fil en INOX |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | 0,3 mm |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Torsadage | ondulé | ondulé |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm |