Brosse circulaire sur tige Fil d’acier 0,30 mm, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 30X6mm

Réf.: 574000 30X6
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 30 mm
Epaisseur des soies 0,3 mm
Largeur de garnissage L1 6 mm
Longueur de garnissage H1 6 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Torsadage ondulé
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574000 30X6
EAN / GTIN 4017359008720
Réf. fabricant 413162
Manufacturer LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.
Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.