Plateau-support ISO mi-dur/nervuré 172 mm

Réf.: 566670 172
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. 172 mm
    Avec écrou de serrage oui
    Pour ⌀ disque 180 mm
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 566670 172
    EAN / GTIN 2050001031792
    Réf. fabricant 566670 172

    Description

    Exécution:

    Plateau-support pour disques en fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre.
    Plateaux mi-durs avec nervures larges pour un renforcement optimal du grain pour le ponçage des arêtes et des surfaces. Pour travaux de ponçage grossiers dans les grains 36 à 60.
    Suivant ISO.