Plateau-support ISO mi-dur/nervuré, ⌀ ext.: 108mm

Réf.: 566670 108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 108 mm
Avec écrou de serrage oui
Pour ⌀ disque 115 mm
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566670 108
EAN / GTIN 2050001031778
Réf. fabricant 566670 108

Description

Exécution:

Plateau-support pour disques en fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre.
Plateaux mi-durs avec nervures larges pour un renforcement optimal du grain pour le ponçage des arêtes et des surfaces. Pour travaux de ponçage grossiers dans les grains 36 à 60.
Suivant ISO.