Plateau-support ISO mi-dur/nervuré 117 mm

Réf.: 566670 117
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
135 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 117 mm
Avec écrou de serrage oui
Pour ⌀ disque 125 mm
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566670 117
EAN / GTIN 2050001031785
Réf. fabricant 566670 117

Description

Exécution:

Plateau-support pour disques en fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre.
Plateaux mi-durs avec nervures larges pour un renforcement optimal du grain pour le ponçage des arêtes et des surfaces. Pour travaux de ponçage grossiers dans les grains 36 à 60.
Suivant ISO.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier