{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KF708 | |
Abrasifs | Corindon semi-raffiné (A) | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Grain | 80 | |
Support | Fibre vulcanisée | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 180 mm | |
Support | Système de changement rapide Roloc™ | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Référence fabricant | VSM KF 708 | |
Pour système à changement rapide | Roloc™ | |
Optimisé pour le matériau | Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 8 488 min-1 | |
Type de produit | Disque en fibre |
Référence article | 566600 80 | |
EAN / GTIN | 4018875994412 | |
Réf. fabricant | 799441 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque en fibre KF 708, corindon semi-raffiné (A) 80
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
200 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 1.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
CHF 1.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
70 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 0.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
CHF 0.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 | < 0,1 |
Vitesse de rotation maximale | 80 | 80 |
Optimisé pour le matériau | Acier | Acier |
⌀ disque | 180 | 180 |
Abrasifs | Corindon semi-raffiné (A) | Corindon normal (A) |
Support | Fibre vulcanisée | Fibre vulcanisée |
Type de produit | Disque en fibre | Disque en fibre |