Disque en fibre KF 708, corindon semi-raffiné (A) 16

Réf.: 566600 16

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.20 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  1.85 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KF708
Abrasifs Corindon semi-raffiné (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 16
Support Fibre vulcanisée
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 180 mm
Support Système de changement rapide Roloc™
⌀ alésage 22,23 mm
Référence fabricant VSM KF 708
Pour système à changement rapide Roloc™
Optimisé pour le matériau Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 8 488 min-1
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566600 16
EAN / GTIN 4018875993743
Réf. fabricant 727866

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Disque fibre universel de haute qualité VSM-KF 708 pour le ponçage des métaux,
des plastiques, du bois, etc. Type de grain: corindon semi-raffiné (A).

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 566670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange