Disque en fibre ZF 714, zirconium (ZA) 120

Réf.: 566430 120

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  0.85 / Unité
  • De 50 Unité
    CHF  0.70 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
205 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Denture ZF714
    Abrasifs Zirconium (ZA)
    Abréviation de l'abrasif ZA
    Grain 120
    Support Disque en fibre
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ disque 115 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Optimisé pour le matériau INOX; Acier
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
    Type de produit Disque en fibre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 566430 120
    EAN / GTIN 4018875997222
    Réf. fabricant 799722

    Tableau d’application

    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
    Disques en fibre VSM-ZF 714 avec une grande capacité d’abrasion pour une bonne durée de vie. Meulage à froid. Spécialement pour aciers alliés, métaux non ferreux et fonte grise.
    Type de grain: zirconium (ZA) avec revêtement favorisant l’abrasion.

    Utilisation:

    Sur meuleuses d’angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange