Plateau-support ISO souple/lisse, ⌀ ext.: 108mm

Réf.: 566650 108
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 108 mm
Avec écrou de serrage oui
Pour ⌀ disque 115 mm
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 566650 108
Copier
EAN / GTIN 2050001032164
Copier
Réf. fabricant 566650 108
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Suivant ISO.
Plateaux-supports en plastique spécial souple pour ponçage aisé des contours. Idéals pour les grains à partir de 60 et plus fins.
Plateau-support pour disques en fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre.