Plateau-support ISO souple/lisse 117 mm

Réf.: 566650 117
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
356 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 117 mm
Avec écrou de serrage oui
Pour ⌀ disque 125 mm
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566650 117
EAN / GTIN 2050001032171
Réf. fabricant 566650 117

Description

Exécution:

Plateau-support pour disques en fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre.
Plateaux-supports en plastique spécial souple pour ponçage aisé des contours. Idéals pour les grains à partir de 60 et plus fins.
Suivant ISO.