{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KF708 | |
Abrasifs | Corindon semi-raffiné (A) | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Grain | 24 | |
Support | Fibre vulcanisée | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 115 mm | |
Support | Système de changement rapide Roloc™ | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Référence fabricant | VSM KF 708 | |
Pour système à changement rapide | Roloc™ | |
Optimisé pour le matériau | Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 13 300 min-1 | |
Type de produit | Disque en fibre |
Référence article | 566400 24 | |
EAN / GTIN | 4018875992845 | |
Réf. fabricant | 799284 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disque en fibre KF 708, corindon semi-raffiné (A) 24
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
459 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 0.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
CHF 0.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
570 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 0.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
CHF 0.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 | 22,23 |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 | < 0,1 |
Grain | 24 | 24 |
Vitesse de rotation max. | 13 300 | 13 300 |
Vitesse de rotation maximale | 80 | 80 |
Abrasifs | Corindon semi-raffiné (A) | Corindon normal (A) |
Abréviation de l'abrasif | A | A |