Schleifpapier (SiC) wasserfest Matador 5000

Réf.: 557500 5000
(28,75 € / 1 Quadratmeter)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Stück
    1,84 € / Stück
    (28,75 € / 1 Quadratmeter)
  • De 50 Stück
    1,53 € / Stück
    (23,91 € / 1 Quadratmeter)
Sur demande
Disponibilité
976 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Körnung Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Matador
    Abrasifs Carbure de silicium
    Abréviation de l'abrasif SiC
    Degré de finesse polissage
    Largeur feuille abrasive 280 mm
    Longueur feuille abrasive 230 mm
    Type de produit Papier abrasif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 557500 5000
    EAN / GTIN 4002748314216
    Réf. fabricant 131421

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    Plastique, PRFV
     
    Pierre
     
    Peinture
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Ausführung:

    Sehr festes und flexibles Latexpapier mit gleichmäßig gestreutem Siliciumcarbid (SiC). Gute Kornhaftung, große Schleifkraft und lange Standzeit.
    Blattgröße 230×280 mm.

    Verwendung:

    Vorwiegend zum Handschleifen im Karosseriebau, in Reparaturwerkstätten und Lackierereien, zum Schleifen und Feinschleifen lackierter oder gespachtelter Flächen.