Feuille abrasive (SiC) étanche à l’eau Matador 2000

Réf.: 557500 2000
(CHF 21,88 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.40 / Unité
    (CHF 21,88 / 1 Square metre)
  • De 50 Unité
    CHF  1.15 / Unité
    (CHF 17,97 / 1 Square metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 015 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Matador
    Abrasifs Carbure de silicium
    Abréviation de l'abrasif SiC
    Grain 2 000
    Degré de finesse polissage
    Largeur feuille abrasive 280 mm
    Longueur feuille abrasive 230 mm
    Référence fabricant 911 A
    Type de produit Papier abrasif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 557500 2000
    EAN / GTIN 4002748325946
    Réf. fabricant 132594

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    Plastique, PRFV
     
    Pierre
     
    Peinture
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Papier latex souple très résistant revêtu de manière régulière de carbure de silicium (SiC). Excellente adhérence, capacité abrasive élevée et longue durée de vie.
    Dimensions des feuilles 230×280 mm.

    Utilisation:

    Essentiellement pour le ponçage manuel en carrosserie, dans les ateliers de réparation et les travaux de peinture, pour le ponçage de finition de surfaces vernies ou mastiquées, sous eau.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange