Feuille abrasive (SiC) étanche à l’eau Matador, 230×280 mm, Grain: 360

Réf.: 557500 360
(CHF 14,84 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  0.95 / Unité
    (CHF 14,84 / 1 Square metre)
  • De 50 Unité
    CHF  0.80 / Unité
    (CHF 12,50 / 1 Square metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Matador
Abrasifs Carbure de silicium
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 360
Degré de finesse très fin
Largeur feuille abrasive 280 mm
Longueur feuille abrasive 230 mm
Référence fabricant 911 A
Type de produit Papier abrasif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557500 360
EAN / GTIN 4002748308703
Réf. fabricant 130870

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Papier latex souple très résistant revêtu de manière régulière de carbure de silicium (SiC). Excellente adhérence, capacité abrasive élevée et longue durée de vie.
Dimensions des feuilles 230×280 mm.

Utilisation:

Essentiellement pour le ponçage manuel en carrosserie, dans les ateliers de réparation et les travaux de peinture, pour le ponçage de finition de surfaces vernies ou mastiquées, sous eau.