Roue de polissage (A), Grain 80, ⌀ tête×largeur de tête: 60X50mm

Réf.: 554200 60X50

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  7.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Grain 80
⌀ tête 60 mm
Largeur tête 50 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 8 000 min-1
Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554200 60X50
EAN / GTIN 4045197525833
Réf. fabricant 554200 60X50

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
Lamelles abrasives recouvertes de corindon normal (A).

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.