{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasive media | Grain abrasif corindon (A) | |
Grinding medium code | A | |
Grain | 80 | |
⌀ tête | 20 mm | |
Largeur tête | 15 mm | |
⌀ queue | 6 mm | |
Vitesse de rotation recommandée | 20 000 min-1 | |
Vitesse de rotation max. | 38 200 min-1 | |
Type de produit | Roue de polissage |
Référence article | 554200 20X15 | |
EAN / GTIN | 4045197803290 | |
Réf. fabricant | 554200 20X15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |