• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Roue de polissage (A), Grain 80, ⌀ tête×largeur de tête: 50X5mm

Réf.: 554200 50X5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.55 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  3.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasive media Grain abrasif corindon (A)
Grinding medium code A
Grain 80
⌀ tête 50 mm
Largeur tête 5 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 11 000 min-1
Vitesse de rotation max. 16 000 min-1
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554200 50X5
EAN / GTIN 4045197803306
Réf. fabricant 554200 50X5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
Lamelles abrasives recouvertes de corindon normal (A).

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier