disques abrasifs 237AA 600

Réf.: 554009 600

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.65 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  3.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Particules minérales d’oxyde d’aluminium (A)
    Abréviation de l'abrasif A
    Grain 600
    ⌀ disque 50,8 mm
    Référence fabricant 237AA Trizact™
    Désignation des grains 3M A30
    Code couleur brun
    Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
    Type de produit disques abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 554009 600
    EAN / GTIN 2050001743725

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et “en un tour de main” des outils de polissage.
    237AA Trizact™ avec surface pyramidale finement structurée composée de minuscules particules minérales d’oxyde d’aluminium.

    Utilisation:

    Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.
    Spécialement conçus pour la finition de surface de matériaux durs, difficiles à usiner, tels que l’INOX, le titane, les aciers fortement alliés, etc. Fini reproductible et constant et durée de vie accrue par rapport aux disques abrasifs de grain similaire.

    Remarque(s):

    Roloc™ Bristle-Disc, voir code art. 573510 et suivants.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier