Plateau-support en caoutchouc avec taraudage M14 dure, ⌀ ext.: 75mm

Réf.: 554088 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 75 mm
Filetage M14
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554088 75
EAN / GTIN 4045197882257
Réf. fabricant 554088 75

Description

Exécution:

Pour disques abrasifs avec filetage extérieur pour système de serrage rapide (Roloc™, Combidisc®).
Plateau-support en caoutchouc avec taraudage M14.
Le système Roloc™ permet un changement rapide, sûr et « en un tour de main » des outils de polissage.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, y compris avec des contours variés. Réduction du coût des processus de travail à plusieurs étapes grâce au changement d'outil plus rapide.

Remarque(s):

Meuleuses d’angle adaptées, voir 079325.