Plateau-support en caoutchouc, ⌀ tige 6 mm doux 75 mm

Réf.: 554091 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. 75 mm
    Logement côté outil Filetage extérieur système de serrage rapide
    Logement côté machine ⌀ queue 6 mm
    ⌀ queue 6 mm
    Pour système à changement rapide Roloc™
    Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 554091 75
    EAN / GTIN 4046719810550
    Réf. fabricant 7000062723

    Description

    Exécution:

    Pour disques abrasifs avec filetage extérieur comme système de serrage rapide (Roloc™, Combidisc®).
    Plateau-support en caoutchouc avec taraudage 1/4 pouce intégré et tige 6 mm. Montage sur broche M14 à l'aide de l'adaptateur 554081.
    Le système Roloc™ permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.

    Utilisation:

    Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

    Remarque(s):

    Meuleuses d’angle adaptées, voir code art. 079325.