Porte-manchon de polissage fendu, ⌀ tige 6 mm 45X30 mm

Réf.: 553600 45X30

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.05 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  14.20 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×longueur de tête (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme cylindrique
⌀ tête 45 mm
Longueur tête 30 mm
⌀ queue 6 mm
Matériau support Corps en caoutchouc
Vitesse de rotation min. 9 000 min-1
Vitesse de rotation max. 12 700 min-1
Type de produit Porte-brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553600 45X30
EAN / GTIN 4045197240217
Réf. fabricant 553600 45X30

Description

Exécution:

Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier. Enveloppe polie pour une meilleure précision de concentricité.