Porte-manchon de polissage fendu, ⌀ tige 6 mm 30X20 mm

Réf.: 553600 30X20

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.25 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  11.90 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme cylindrique
⌀ tête 30 mm
Longueur tête 20 mm
⌀ queue 6 mm
Matériau support Corps en caoutchouc
Vitesse de rotation min. 13 000 min-1
Vitesse de rotation max. 19 100 min-1
Type de produit Porte-brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553600 30X20
EAN / GTIN 4045197240194

Description

Exécution:

Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier. Enveloppe polie pour une meilleure précision de concentricité.
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
    ⌀ tête×longueur de tête (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier