Porte-manchon de polissage fendu, ⌀ tige 6 mm 22X20 mm

Réf.: 553600 22X20

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  13.50 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  11.25 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×longueur de tête (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme cylindrique
⌀ tête 22 mm
Longueur tête 20 mm
⌀ queue 6 mm
Matériau support Corps en caoutchouc
Vitesse de rotation min. 18 000 min-1
Vitesse de rotation max. 26 000 min-1
Type de produit Porte-brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553600 22X20
EAN / GTIN 4045197240187
Réf. fabricant 553600 22X20

Description

Exécution:

Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier. Enveloppe polie pour une meilleure précision de concentricité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier