Porte-capuchons, ⌀ tête, longueur de tête, forme: 2140L

Réf.: 553100 2140L
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.05 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  9.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête, longueur de tête, forme Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête 21 mm
Longueur tête 40 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Porte-capuchons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553100 2140L
EAN / GTIN 4045197802743
Réf. fabricant 553100 2140L
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. Ils sont rapidement et aisément interchangeables (mise en place / retrait dans le sens des fentes).
Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier.

Utilisation:

Essentiellement dans la fabrication d’outils pour les travaux de finition dans des endroits d’accès difficile.

Adapté(s) pour:

Capuchons abrasifs 553035553328.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier